Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1KEH7 hylsysarja 3/8 käyttölaite 49 kpl | AB2AKF

WESTWARD 1KEH7 Pistorasiasarja 3/8 Drive 49 kpl

Varastossa
Tuote: AB2AKF Malli: 1KEH7
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
€317.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit6
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunPuolan kromivanadiini
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä49
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat6 Pt. Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" ja 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6 Pt. Syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11 /16, 3/4, 13/16, 7/8" ja 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.464
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStd. Mukana pistorasiatyylitMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSidonta pystyySuorittaa loppuunMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1EZR9 -rasiasarja 3/8 aseman 10 kpl | AA9RZZ 1EZR96Ei eristetty3 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-10metrinen€246.38
WESTWARD 42W522 Pistorasiasarja 1 asema 17 kpl | AD4PUY 42W52212Ei eristetty1"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromattu-17SAE€880.23
WESTWARD 4LXC7 -rasiasarja 1/2-asema 11 kpl | AD8RHR 4LXC7Ei eristetty121 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Täysin kiillotettu kromipinnoitus-11SAE€173.43
WESTWARD 4PL98 -rasiasarja 3/8 asema 20 kpl | AD9CYW 4 PL981263 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-20SAE€79.94
WESTWARD 4YP81 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLQ 4YP8112Ei eristetty3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-21SAE€1,442.60
WESTWARD 4YP83 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLR 4YP8312Ei eristetty3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-21metrinen€1,320.94
WESTWARD 53PN25 Chrome-kantasarja, aseman koko 1/4", 20 osaa | AX3MFU 53PN256Ei eristetty1 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiSAE10-€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1KEH7 Pistorasiasarja 3/8 Drive 49 kpl
€317.47 / yksikkö