Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1EZR9 -rasiasarja 3/8 aseman 10 kpl | AA9RZZ

WESTWARD 1EZR9 pistokesarja 3/8 Drive 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA9RZZ Malli: 1EZR9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylitEi eristetty
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunkromi
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä10
SAE tai metrinenmetrinen
Sisältää pistorasiat6 Pt. Yleiskäyttöinen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Mukana pistorasiatyylit6
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStd. Mukana pistorasiatyylitMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSidonta pystyySuorittaa loppuunMittaustyyppiPalojen lukumääräSAE tai metrinenHinta
WESTWARD 1KEH7 hylsysarja 3/8 käyttölaite 49 kpl | AB2AKF 1KEH7663 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Puolan kromivanadiini-49SAE ja metrinen€317.47
WESTWARD 42W522 Pistorasiasarja 1 asema 17 kpl | AD4PUY 42W52212Ei eristetty1"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Kromattu-17SAE€880.23
WESTWARD 4LXC7 -rasiasarja 1/2-asema 11 kpl | AD8RHR 4LXC7Ei eristetty121 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Täysin kiillotettu kromipinnoitus-11SAE€173.43
WESTWARD 4PL98 -rasiasarja 3/8 asema 20 kpl | AD9CYW 4 PL981263 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-20SAE€79.94
WESTWARD 4YP81 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLQ 4YP8112Ei eristetty3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-21SAE€1,442.60
WESTWARD 4YP83 -rasiasarja 3/4 asemaa 21 kpl | AE2NLR 4YP8312Ei eristetty3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromi-21metrinen€1,320.94
WESTWARD 53PN25 Chrome-kantasarja, aseman koko 1/4", 20 osaa | AX3MFU 53PN256Ei eristetty1 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)kromiSAE10-€15.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1EZR9 pistokesarja 3/8 Drive 10 kpl
€246.38 / yksikkö