Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 8 kpl | AD8PGE

WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 8 osaa

Varastossa
Tuote: AD8PGE Malli: 4LGU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä käsijyrsinsarja
Terän tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä8
VarsiSuoraan
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät15/32" to 1-1/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Westward 4LGU3 on säädettävä käsijyrsinsarja, joka sisältää kahdeksan kappaletta nopeita teräslapia, kooltaan 15-32 tuumaa - 17-16 tuumaa.
    • Nämä säädettävät käsijyrsimet ovat karkaistuja tarkkuustyökaluja, joissa on musta oksidi ja joissa on puinen säilytyslaatikko.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsisalaminsetti, nopea 3 terästä | AD8PGD 4LGU233/8 "- 15/32"€84.29
WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 11 kappaletta | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"€469.84
WESTWARD 4LGU5 Säädettävä käsisalaminsarja nopeaa terästä 16 kpl | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"€811.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 8 osaa
€270.86 / yksikkö