Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsisalaminsetti, nopea 3 terästä | AD8PGD

WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 3 osaa

Varastossa
Tuote: AD8PGD Malli: 4LGU2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä käsijyrsinsarja
Terän tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä3
VarsiSuoraan
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät3/8 "- 15/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 8 kpl | AD8PGE 4LGU3815/32" to 1-1/16"€270.86
WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 11 kappaletta | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"€469.84
WESTWARD 4LGU5 Säädettävä käsisalaminsarja nopeaa terästä 16 kpl | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"€811.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 3 osaa
€84.29 / yksikkö