APPROVED VENDOR Musta teräs aikataulu 80 saumaton sulkeutuva putkenippa


Suodattaa
Peruskytkennän tyyppi: Kierretty molemmissa päissä , Rungon materiaali: Musta teräs , Pituus: lähellä , Max. Paine: 300 psi @ 150 astetta F , Aikataulu: 80 , Saumaton/hitsattu: Saumaton , Lankatyyppi: NPT
TyyliMalliMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1LMU6
2295 psi WSP @ 650 astetta F2.375 "2"0.218 "€15.33
A
1LMR1
2539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63
B
1LML6
2730 psi WSP @ 650 astetta F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
B
1LMJ2
3141 psi WSP @ 650 astetta F1.315 "1"0.179 "€5.71
B
1LME6
3504 psi WSP @ 650 astetta F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.23
C
1LMC1
4156 psi WSP @ 650 astetta F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
C
1LLZ5
4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€6.77
C
1LLW9
5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
C
1LLU4
6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?