WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 11 kappaletta | AD8PGF

WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 11 osaa

Varastossa
Tuote: AD8PGF Malli: 4LGU4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä käsijyrsinsarja
Terän tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä11
VarsiSuoraan
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät15/32" to 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.634
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsisalaminsetti, nopea 3 terästä | AD8PGD 4LGU233/8 "- 15/32"€84.29
WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 8 kpl | AD8PGE 4LGU3815/32" to 1-1/16"€270.86
WESTWARD 4LGU5 Säädettävä käsisalaminsarja nopeaa terästä 16 kpl | AD8PGG 4LGU5163/8" to 2-7/32"€811.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 11 osaa
€469.84 / yksikkö