WESTWARD 4LGU5 Säädettävä käsisalaminsarja nopeaa terästä 16 kpl | AD8PGG

WESTWARD 4LGU5 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 16 osaa

Varastossa
Tuote: AD8PGG Malli: 4LGU5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€811.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä käsijyrsinsarja
Terän tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä16
VarsiSuoraan
Varren tyyppiSuoraan
Koot sisältyvät3/8" to 2-7/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.086
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 4LGU2 säädettävä käsisalaminsetti, nopea 3 terästä | AD8PGD 4LGU233/8 "- 15/32"€84.29
WESTWARD 4LGU3 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 8 kpl | AD8PGE 4LGU3815/32" to 1-1/16"€270.86
WESTWARD 4LGU4 säädettävä käsijyrsinsarja nopeaa terästä 11 kappaletta | AD8PGF 4LGU41115/32" to 1-1/2"€469.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LGU5 säädettävä käsikalvainsarja, nopea teräs 16 osaa
€811.07 / yksikkö