Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPV2 -teleskooppimagneetti- / peilisarja | AD7NVL

WESTWARD 4FPV2 Teleskooppimagneetti/peilisarja

Varastossa
Tuote: AD7NVL Malli: 4FPV2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppimagneetti / peilisarja
Halkaisija1 / 2 "
Laajennettu pituus19.75 "
Pituus7"
MateriaaliNeodyymimagneetti on kiinnitetty tiiviisti kiinnitetyllä, anaerobisella liimalla.
Toimintamanuaalinen
Noutopituus7"
Vedon kapasiteetti1-1 / 2 paunaa
Tyyppi2 1-in

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituuseräPituusVedon kapasiteettiHinta
WESTWARD 4FPU6 Joustava teleskooppimagneetti 8 3/4 tuumaa | AD7NVF 4FPU60.59 "15.75 "Teleskooppinen joustava magneetti8.75 "5-1 / 2 paunaa€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPV2 Teleskooppimagneetti/peilisarja
€5.07 / yksikkö