Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPU6 Joustava teleskooppimagneetti 8 3/4 tuumaa | AD7NVF

WESTWARD 4FPU6 teleskooppi joustava magneetti 8 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NVF Malli: 4FPU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen joustava magneetti
Halkaisija0.59 "
Laajennettu pituus15.75 "
Kahvan tyyppiKumi
Pituus8.75 "
MateriaaliNeodyymimagneetti on kiinnitetty tiiviisti kiinnitetyllä, anaerobisella liimalla.
Toimintamanuaalinen
Noutopituus8-3 / 4 "
Vedon kapasiteetti5-1 / 2 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituuseräPituusVedon kapasiteettiHinta
WESTWARD 4FPV2 -teleskooppimagneetti- / peilisarja | AD7NVL 4FPV21 / 2 "19.75 "Teleskooppimagneetti / peilisarja7"1-1 / 2 paunaa€5.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPU6 teleskooppi joustava magneetti 8 3/4 tuumaa
€11.71 / yksikkö