Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PXL2 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 50PK | AB2ZCE

APPROVED VENDOR 1PXL2 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2ZCE Malli: 1PXL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD0.288 "
Aluslevyn paksuus0.022 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXL2 Koneruuvipannu 6-32 X 1/2 L, 50PK
€3.61 /pakkaus