WESTWARD 3LE86 -portti. Virtalähteen kampi 800 / 600a 12 / 24v | AC9XNY

WESTWARD 3LE86 portti. Virtalähde kampi 800/600a 12/24v

Varastossa
Tuote: AC9XNY Malli: 3LE86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€651.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava virtalähde
Ampeeria34 hr.
Kaapelimittari# 2 AWG
Kaapelin pituus50 "
Kokonaissyvyys7"
Kokonaiskorkeus15.5 "
kokonaisleveys13.5 "
Huippuvahvistimet2000
Jännitearvot12 / 24V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistintunnit (34 A / h)
    • Käynnistysvahvistimet (800 / 600A)
    • 3LE86 on 3LE85: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3LE86 portti. Virtalähde kampi 800/600a 12/24v
€651.87 / yksikkö