REESE 7024342 Vastaanottimen kiinnityskoukku Gvw 10000 Lb | AC4GHU 2ZPV5

REESE 7024342 Vastaanottimen kiinnitystappikoukku Gvw 10000 Lb

Varastossa
Tuote: AC4GHU Malli: 7024342Ristiviite: 2ZPV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen kiinnityskoukku
Kapasiteetti GVW10,000 paunaa
Kielen kapasiteetti (paunaa)2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.38
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 7024342 Vastaanottimen kiinnitystappikoukku Gvw 10000 Lb
€148.25 / yksikkö