Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PURDY 140753018 Maalirullan runko säädettävä | AA6KBJ 14C550

PURDY 140753018 Maalaustelan runko Säädettävä

Varastossa
Tuote: AA6KBJ Malli: 140753018Ristiviite: 14C550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan runko
KahvaYleiskierteinen
Kahva materiaaliMuovi
Maalin tyyppiKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalit
Rullan pituus12 - 18 "
Varren materiaaliTeräs
Tyyliies

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKahva materiaaliMaalin tyyppiTyyliHinta
PURDY 140751129 Maalirullan runko uraton 9 tuumaa | AA6KBH 14C549 140751129YleiskierteinenMuoviKaikki lateksi- ja öljypohjaiset maalitHäkitön€36.75
PURDY 140743014 Paint Roller Runko 4 tuumaa Cageless | AF6NUG 19ZN47 140743014MuovikierteinenpolypropeeniKaikkiHäkitön€14.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140753018 Maalaustelan runko Säädettävä
€83.61 / yksikkö