Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RW10 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #1 | AH8GJK

WESTWARD 38RW10 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #1

Varastossa
Tuote: AH8GJK Malli: 38RW10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliNeliön syvennys
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoHinta
WESTWARD 38RV93 Iskuterä Neliömäinen Syvennys #3 3-1/2 tuuman pituus | AH8GHU 38RV93Virtabitti3.5 "#3€3.83
WESTWARD 38RV96 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #2 | AH8GHX 38RV96Virtabitti6"#2€6.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RW10 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #1
€3.91 /pakkaus