Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38RV96 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #2 | AH8GHX

WESTWARD 38RV96 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #2

Varastossa
Tuote: AH8GHX Malli: 38RV96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliNeliön syvennys
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus6"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.71
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)4.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex-voimansiirto
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD 38RV93 Iskuterä Neliömäinen Syvennys #3 3-1/2 tuuman pituus | AH8GHU 38RV93Virtabitti3.5 "#31€3.83
WESTWARD 38RW10 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #1 | AH8GJK 38 RW10Lisää bitti1"#15€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38RV96 Iskuterä 1/4 tuuman varren neliömäinen syvennys #2
€7.01 / yksikkö