KILLARK EZ-sarjan räjähdyssuojattu valo


Suodattaa
Valaisimen tyyppi: Haitalliset Sijainti , Asunnon viimeistely: Rusketus , Kotelon materiaali: Kupariton alumiini , Lamppu mukana: Ei , Lampun määrä: 1 , Lampun tyyppi: Korkean paineen natrium , Pituus: 11.25 " , Jännite: 120-208-240-277 , Leveys: 11.25 "
TyyliMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeusLampun nimitysLampun wattiAsennusEhdotettu lampun tuotenumeroHinta (ei alv)
A
EZS400
-40-astetta F40022.25 "S51400-4V629€3,072.31
A
EZS250
-40 - 131 astetta F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€2,630.50
B
EZS150A2G
-40 - 149 astetta F15018 "S55150Riipus-€2,698.46
C
EZS150X2G
-40 - 149 astetta F15018 "S55150Katto-€2,852.02
D
EZS150B2G
-40 - 149 astetta F15018 "S55150Seinä-€3,229.18
E
EZS150D4G
-40 - 149 astetta F15018 "S55150--€2,934.76
F
EZS150
-40 - 149 astetta F15018 "S55150--€2,397.81

EZ-sarjan räjähdyssuojattu valo

Killark EZ -sarjan räjähdyssuojatut valot on suunniteltu asennettaviksi paikkoihin, joissa on likaa, pölyä, kosteutta, korroosiota tai tärinää, kuten maalinvalmistuslaitoksille, öljy- ja kaasulaitoksille, putkipumppaamoille, säiliötiloille ja laivojen lastaus- ja polttoaineensiirtoterminaaleihin. Niissä on kuparittomat alumiinikotelot, joiden rusketus on viimeistelty kestämään ympäristön lämpötiloja -40 - 149 astetta F. Näissä valaisimissa on langaton muotoilu, joka mahdollistaa nopean ja sujuvan asennuksen tai irrotuksen helppoa huoltoa varten ja ovat saatavana 18 ja 22.25 tuuman korkeuksina .
Raptor Supplies tarjoaa myös loisteputkivalaisin paistettu jauhepoksi / polyesteri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?