WESTWARD 32EY95 Hydraulihuolto 2.5 tonnia | AH3HBX

WESTWARD 32EY95 Hydraulinen huoltotuki 2.5 tonnia

Varastossa
Tuote: AH3HBX Malli: 32EY95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€277.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen huoltoliitin
Pyörän halkaisija.1.75 "
Alustan pituus21.75 "
kahvan pituus46.125 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky2-1/2 tonnia.
Nostokorkeus max.19.25 "
Nostokorkeus min.5.5 "
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu4-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.38
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.Pohjan pituusPohjan leveysOperaation tyyppiSisään vedetty pituusPyörän halkaisija.Alustan pituuskahvan pituusHinta
WESTWARD 13X030 Hydraulinen nostotrukki Axel 22 tonnia | AA6GER 13X03022 "--Ilma8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Hydraulinen nostotrukki Axel 30 tonnia | AA6GET 13X03118 "--Ilma11 "-22 "40.875 "€1,526.40
WESTWARD 13X032 Hydraulinen nostin 3.5 Nt | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "manuaalinen4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
WESTWARD 1ZKX5 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 10 tonnia | AB4PHW 1ZKX5---manuaalinen-3.875 "55 "40.625 "€3,214.23
WESTWARD 1ZKX6 Hydraulinen huoltoliittimen käsikirja 5 tonnia | AB4PHX 1ZKX6---manuaalinen-2.25 "55.625 "40.625 "€1,281.72
WESTWARD 1ZKX9 Hydraulinen huoltoliitin 10 tonnia | AB4PJA 1ZKX9---Ilma / manuaalinen-3.875 "55 "42.125 "€2,100.22
WESTWARD 3W929 kuorma-autoliitin | AD2XQG 3W92919.625 "--Ilma--21.5 "47.375 "€922.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32EY95 Hydraulinen huoltotuki 2.5 tonnia
€277.86 / yksikkö