FLUORAMICS Formula 8 -kierre


Fluoramics Formula-8 -kierretiivisteet soveltuvat kierteiden tiivistämiseen sovelluksissa, kuten happijärjestelmissä, kryogeenisissa, tyhjiöpalveluissa, instrumenteissa, venttiileissä sekä kone- ja moottoriantureissa.

Suodattaa
Base: PTFE-kompleksi , Väri: Valkoinen , Fyysinen muoto: pasta , Tyyli: Happi hyväksytty
TyyliMallicontainer TyyppiKokoHinta (ei alv)
A
8900008
Purkki650 g€198.70
Tarjouspyyntö
B
8900006
Putki3.5 oz€55.12
C
8900003
Putki15 g€9.98
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Nämä tiivisteet on valmistettu mineralisoidusta PTFE:stä leikkausherkäksi tiksotrooppiseksi tahnaksi, joka kastuu ja tiivistää kierreliitokset.
  • Niiden myrkyttömät, vaarattomat, hajuttomat ja kemiallisesti inertit ominaisuudet tekevät niistä hyödyllisiä elintarvikejalostuslaitoksissa sekä neste-, kaasu- ja tyhjiöpalveluissa.
  • Ne kestävät 550 asteen F ja 10000 XNUMX psi:n maksimilämpötilan ja paineen.

Standardit ja hyväksynnät

  • NASA (ASTM G72-82 ja ASTM G86)
  • NSF
  • BAM
  • WHA
  • NSN 8030-00-829-3982
  • Praxair GS-38

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka levittää Formula-8 kierretiivistettä kierreliitoksiin (3/4 tuumaa tai suurempi)?

  • Puhdista ulko- ja ulkokierteet poistaaksesi kaikki lika ja öljy.
  • Aloita kahdesta langasta taaksepäin urosliittimen päästä ja kiinnitä kaksi käärettä täystiheyksistä PTFE-teippiä langan pyörimissuunnassa säilyttäen nauhan jännityksen käärintämisen aikana.
  • Levitä kierretiivistettä kierteiden täyttämiseksi.
  • Kiristä käsin tai käytä tavallisia putkityökaluja uros- ja naaraskappaleiden kiristämiseen yhteen.
  • Pyyhi ylimääräinen tiiviste pois.

Miksi Formula-8-tiivistettä suositellaan vaikeapääsyisiin paikkoihin?

Formula-8-tahna kostuttaa langan pinnan, eikä sitä voi vahingossa löysätä esteellisen pääsyn tai näkyvyyden vuoksi ahtaissa tiloissa.

Onko Formula-8-tiiviste syövyttävää?

Ei, tiiviste on erittäin hydrofobinen ja auttaa hyvin korroosionkestävyydessä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?