Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA24 hylkytanko, kaksoispää, 18 tuuman | AH3FNU

WESTWARD 31MA24 murskain, kaksipäätä 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FNU Malli: 31MA24

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys3.5 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
WESTWARD 3FE89 hanhen kaula-aukko 36 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQH 3FE89sininen3 / 4 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€23.74
WESTWARD 3FE90 hanhen kaula-aukko 24 tuuman 3/8 tuuman halkaisija | AC9AQJ 3FE90sininen3 / 8 "Alloy Steel24 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.22
WESTWARD 3FE93 hanhen kaula-aukko 30 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQM 3FE93sininen3 / 4 "Alloy Steel30 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€18.95
WESTWARD 3FE97 hanhen kaula-aukko 12 tuuman 1/2 tuuman halkaisija | AC9AQR 3FE97sininen1 / 2 "Alloy Steel12 "1 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€5.63
WESTWARD 31MA34 -rikkitanko, kaksoispää, 24 tuuman | AH3FPE 31MA34Musta3 / 4 "Hiiliteräs24 "3 9 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA24 murskain, kaksipäätä 18 tuumaa
€10.05 / yksikkö