DAYTON Hihnakäytön puhaltimet/ käyttöpaketti, 15 tuuman pyörän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 0.250-in. SP: 2645 , CFM @ 1.500-in. SP: 2050 , Syvyys: 27 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 16.25 , Purkausleveys (tuumaa): 11.75 , Alaviitteet: # Moottorin ylikuormitustila , Korkeus: 30 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 16-1 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottorin kierrosluku: 1725 , Kierto: CW , Pyörän halkaisija: 15 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 7 21 / 32 " , Leveys: 34 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPMoottorin runkoMoottori HPMoottorityyppiVaiheAkselin dia.Hinta (ei alv)
A
2C798
----1/2 - 1 1/2--1"€2,813.83
A
7C497
2.0/1.05572440561/2Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,614.84
A
7C505
2.8/1.46453015563/4Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,491.99
A
7C506
3.6/1.8743-56H1Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,630.18
A
7C891
5.0/2.5814-56H1.5Kolme vaihetta31-3 / 16 "€3,885.89
A
7C494
7.8/3.95572440561/2Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,498.59
A
7C495
11.3/5.56453015563/4Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,632.08
A
7C496
15.0/7.4743-561Kondensaattorin käynnistys11-3 / 16 "€3,466.98

Hihnakäytön puhaltimet/ käyttöpaketti, 15 tuuman pyörän halkaisija

Daytonin taaksepäin kallistetut hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat puhtaan ilmankierron imu-, poisto-, tuuletus- tai lisäilmajärjestelmien kautta paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Näissä yksiköissä on dynaamisesti tasapainotetut teräspyörät, jotka tarjoavat tehokkaan ilmamäärän ja alhaisen tärinän erilaisiin ilmansiirtosovelluksiin. Niissä on myös tyynylohkon kuulalaakerit tasaista ja jatkuvaa toimintaa varten ja kolmivaiheinen moottorirakenne, joka kestää ylikuormitusta millä tahansa moottorin kierrosluvulla ja hevosvoimalla riippumatta järjestelmään kohdistuvasta staattisesta paineesta. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakopuhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 557-814 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?