Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31MA34 -rikkitanko, kaksoispää, 24 tuuman | AH3FPE

WESTWARD 31MA34 murskain, kaksipäätä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FPE Malli: 31MA34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys3 9 / 16 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
WESTWARD 3FE89 hanhen kaula-aukko 36 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQH 3FE89sininen3 / 4 "Alloy Steel36 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€23.74
WESTWARD 3FE90 hanhen kaula-aukko 24 tuuman 3/8 tuuman halkaisija | AC9AQJ 3FE90sininen3 / 8 "Alloy Steel24 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.22
WESTWARD 3FE93 hanhen kaula-aukko 30 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQM 3FE93sininen3 / 4 "Alloy Steel30 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€18.69
WESTWARD 3FE97 hanhen kaula-aukko 12 tuuman 1/2 tuuman halkaisija | AC9AQR 3FE97sininen1 / 2 "Alloy Steel12 "1 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€5.55
WESTWARD 31MA24 hylkytanko, kaksoispää, 18 tuuman | AH3FNU 31MA24Musta5 / 8 "Hiiliteräs18 "3.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31MA34 murskain, kaksipäätä 24 tuumaa
€17.59 / yksikkö