A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Korkeus: 41.5 " , Imuläpimitta: 18-1 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Poistoaukon korkeus: 27.25 " , Poistoaukon leveys: 27.25 " , vaihe: 3 , Tyyppi: Drive-paketilla , Jännite: 208-230/460 , Pyörän halkaisija: 22 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 22 " , Leveys: 39.25 "
Kaksinkertaiset eteenpäinkäyrät puhaltimet, 22 tuumaa
Daytonin kaksinkertaiset eteenkäyrän hihnavetoiset puhaltimet tarjoavat suuren ilmavirran jopa alhaisella tuulettimen nopeudella lämmitys-, ilmanvaihto-, poisto-, jäähdytys-, kostutus- ja kuivaussovelluksissa. Nämä puhaltimet on valmistettu galvanoidusta teräksestä avoimessa tippu- tai TEFC-kotelossa ja niissä on NEMA-runko. Niissä on uudelleen voideltavat tyynylohkokuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Dayton-puhaltimet on luokan F eristettyjä korkeita lämpötiloja varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, saatavana teholuokissa 1.5, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20 ja 25 hv. Raptor Supplies.