Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3FE89 hanhen kaula-aukko 36 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQH

WESTWARD 3FE89 Hanhenkaula-murskain, halkaisija 36 tuumaa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9AQH Malli: 3FE89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-hylky
Värisininen
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys3 / 4 "
Pry Bar -alaluokkaTankojen murtaminen
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
WESTWARD 3FE90 hanhen kaula-aukko 24 tuuman 3/8 tuuman halkaisija | AC9AQJ 3FE90sininen3 / 8 "Alloy Steel24 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.22
WESTWARD 3FE93 hanhen kaula-aukko 30 tuumaa 3/4 tuuman halkaisija | AC9AQM 3FE93sininen3 / 4 "Alloy Steel30 "3 / 4 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€18.95
WESTWARD 3FE97 hanhen kaula-aukko 12 tuuman 1/2 tuuman halkaisija | AC9AQR 3FE97sininen1 / 2 "Alloy Steel12 "1 / 2 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€5.63
WESTWARD 31MA24 hylkytanko, kaksoispää, 18 tuuman | AH3FNU 31MA24Musta5 / 8 "Hiiliteräs18 "3.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€10.05
WESTWARD 31MA34 -rikkitanko, kaksoispää, 24 tuuman | AH3FPE 31MA34Musta3 / 4 "Hiiliteräs24 "3 9 / 16 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€17.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3FE89 Hanhenkaula-murskain, halkaisija 36 tuumaa 3/4 tuumaa
€23.74 / yksikkö