Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX23 kahden metallin reikäsahasarja 15 PC | AF9EQZ

WESTWARD 29VX23 bimetallireikäsahasarja 15 PC

Varastossa
Tuote: AF9EQZ Malli: 29VX23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluSisäänrakennettu
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä15
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Hampaat tuumaa kohti4/6
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0285
Laivan korkeus (cm)7.49
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 And 5/8-18"€325.61
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal reikäsahasarja 25 kpl. | AF9EQT 29vx171.5 "253/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€261.58
WESTWARD 29VX22 kahden metallin reikäsahasarja 8 kpl. | AF9EQY 29vx221.5 "83/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€30.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX23 bimetallireikäsahasarja 15 PC
€240.06 / yksikkö