WESTWARD 29VX17 Bi-Metal reikäsahasarja 25 kpl. | AF9EQT

WESTWARD 29VX17 bimetallireikäsahasarja 25 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQT Malli: 29VX17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä25
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L ja 1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 4-3/4"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU96 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-11/16", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2" and 4-3/4"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 And 5/8-18"€325.61
WESTWARD 29VX22 kahden metallin reikäsahasarja 8 kpl. | AF9EQY 29vx221.5 "83/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€30.36
WESTWARD 29VX23 kahden metallin reikäsahasarja 15 PC | AF9EQZ 29vx231.5 "15--€240.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX17 bimetallireikäsahasarja 25 kpl.
€261.58 / yksikkö