ABB T2 -sarjan valetut kotelokytkimet


Suodattaa
Kehystyyppi: T2 , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta (ei alv)
A
T2S100MW
35 kAIC @ 480 V100A€711.33
Tarjouspyyntö
A
T2S020TW
35 kAIC @ 480 V20A€477.81
Tarjouspyyntö
A
T2S070TW
35 kAIC @ 480 V70A€711.33
Tarjouspyyntö
A
T2S060TW
35 kAIC @ 480 V60A€542.18
Tarjouspyyntö
A
T2S050TW
35 kAIC @ 480 V50A€687.28
Tarjouspyyntö
A
T2S050MW
35 kAIC @ 480 V50A€687.28
Tarjouspyyntö
A
T2S030TW
35 kAIC @ 480 V30A€486.77
Tarjouspyyntö
A
T2S040TW
35 kAIC @ 480 V40A€429.14
Tarjouspyyntö
A
T2S060BW
35 kAIC @ 480 V60A€966.00
Tarjouspyyntö
A
T2S090TW
35 kAIC @ 480 V90A€711.33
Tarjouspyyntö
A
T2S100TW
35 kAIC @ 480 V100A€711.33
Tarjouspyyntö
A
T2S080TW
35 kAIC @ 480 V80A€711.33
Tarjouspyyntö
A
T2S015TW
35 kAIC @ 480 V15A-
Tarjouspyyntö
A
T2H030TW
65 kAIC @ 480 V30A€834.28
Tarjouspyyntö
A
T2H020TW
65 kAIC @ 480 V20A€834.28
Tarjouspyyntö
A
T2H015TW
65 kAIC @ 480 V15A€834.28
Tarjouspyyntö
A
T2H100TW
65 kAIC @ 480 V100A€1,053.82
Tarjouspyyntö
A
T2H040TW
65 kAIC @ 480 V40A€708.04
Tarjouspyyntö
A
T2H070TW
65 kAIC @ 480 V70A€1,053.82
Tarjouspyyntö
A
T2H090TW
65 kAIC @ 480 V90A€1,053.82
Tarjouspyyntö
A
T2H080TW
65 kAIC @ 480 V80A€1,053.82
Tarjouspyyntö
A
T2H060TW
65 kAIC @ 480 V60A€834.28
Tarjouspyyntö
A
T2H050MW
65 kAIC @ 480 V50A€834.28
Tarjouspyyntö
A
T2H100MW
65 kAIC @ 480 V100A€1,053.82
Tarjouspyyntö

T2 -sarjan valetut kotelokytkimet

ABB T2 -sarjan katkaisijat on suunniteltu rajoittamaan läpivirtauksia suojaamaan alavirran komponentteja sähkönjakelusovelluksissa. Näissä muottikotelon katkaisimissa on johto- ja kuormapuolen riviliittimet, jotka eliminoivat löysät liitännät ja varmistavat ongelmattoman johdotuksen. Ne on varustettu ei-vaihdettavalla lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä hetkelliset että pitkät aikamatkatoiminnot reagoimaan vakavia oikosulkuja vastaan ​​kerralla välttäen kompastumisen lievissä ylikuormituksissa. Ne on kiinnitetty pultilla asennuksen helpottamiseksi. Näitä kolminapaisia ​​katkaisijoita on saatavana ampeeriluokissa 15 - 100 A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?