Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 29VX22 kahden metallin reikäsahasarja 8 kpl. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9EQY Malli: 29VX22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys1.5 "
Palojen lukumäärä8
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4" L ja 1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 2-1/2"
Varren koko3/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 and 5/8-18
HammasmateriaaliBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8202990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava arbor nro: Ei. 29VU96 tai 29VX02
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: Ei. 29VX08, 29VU93
    • ,
    • Mukana sahakoot: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 "ja 2-1 / 2"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 And 5/8-18"€325.61
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal reikäsahasarja 25 kpl. | AF9EQT 29vx171.5 "253/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€261.58
WESTWARD 29VX23 kahden metallin reikäsahasarja 15 PC | AF9EQZ 29vx231.5 "15--€240.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Hole Saw Utility Kit 8 kpl.
€30.36 / yksikkö