WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja Bimetal 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl | AB3XUD

WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja bimetalli 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XUD Malli: 1VXK4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen reikäsahasarja
Arbor-suunnitteluMukana
Arbor Hole1 / 4 "
rakentaminenM3-teräsnopeusreuna karkaistulla teräksellä
Maks. Leikkaussyvyys1-1 / 2 "
Palojen lukumäärä19
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 3" L
Pitch tyyliVaihteleva piki ja positiivinen rake
Sahakokojen valikoima3/4" to 4-1/2"
Varren koko1/4 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen
Hampaat tuumaa kohti4/6
Kierteen koko1/2-20 And 5/8-18"
HammasmateriaaliBi-metalli
TyyppiBi-metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysPalojen lukumääräVarren kokoKierteen kokoHinta
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal reikäsahasarja 25 kpl. | AF9EQT 29vx171.5 "253/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€267.49
WESTWARD 29VX22 kahden metallin reikäsahasarja 8 kpl. | AF9EQY 29vx221.5 "83/8 "kuusikulmainen ja 7/16" kuusikulmainen1/2-20 and 5/8-18€30.36
WESTWARD 29VX23 kahden metallin reikäsahasarja 15 PC | AF9EQZ 29vx231.5 "15--€240.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VXK4 reikäsahasarja bimetalli 3/4 - 4.5 tuumaa 19 kpl
€325.61 / yksikkö