REELCRAFT Hitsausletkukelat, FD80000 -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun materiaali: Synteettinen kumi , Salpa: Tärinänkestävä, itselukittuva , Max. Paine: 250 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Kokonaiskorkeus: 25.375 " , Kokonaispituus: 24 " , Kokonaisleveys: 14.25 " , Tiivisteen tyyppi: Vitoton
TyyliMalliLetku päättyyLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusKelan sisääntuloHinta (ei alv)
A
FD84050 OLP1
1 "(M) NPT1"50ft.1 "(F) NPT€1,603.89
A
FD83075 OLP1
3/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT€2,003.95

Hitsausletkukelat, FD80000 -sarja

Reelcraft FD80000 -sarjan polttoaineensyöttöletkukeloissa on tukeva kaksoisjalusta, jossa on kaksiakselinen tukijärjestelmä, joka lisää vakautta ja vähentää tärinää. Näillä lujilla, korroosionkestävillä keloilla on täysi virtaus, jännitteetön kääntyvä rakenne, joka takaa maksimaalisen käyttöiän. Niissä on vankka lukitusmekanismi, joka pitää letkun kätevästi halutulla työpituudella. Ne on varustettu Viton-tiivisteillä, jotka tarjoavat erinomaisen lujuuden ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?