RULAND MANUFACTURING Liikeohjausliittimet, DCD -sarja


Suodattaa
Levyn tyyppi: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 2 Tutkinnot , Max. RPM: 10,000 , Max. Temp. Alue (F): 200 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi , Tyyli: Tuplalevyn kiinnitin
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.VääntömomenttiVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
DCD12-4-3-A
M2.5 mm1/4 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-4-4-A
M2.5 mm1/4 x 1/4 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€146.55
A
DCD12-5-3-A
M2.5 mm5/16 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-3-3-A
M2.5 mm3/16 x 3/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-5-4-A
M2.5 mm5/16 x 1/4 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD12-5-5-A
M2.5 mm5/16 x 5/16 "0.75 "25 in. Lbs.0.0130.594 "+/-. 0080.004€155.47
A
DCD21-10-10-A
M3 mm5/8 x 5/8 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.32
A
DCD16-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€162.61
A
DCD16-6-5-A
M3 mm3/8 x 5/16 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-6-4-A
M3 mm3/8 x 1/4 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-4-4-A
M3 mm1/4 x 1/4 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD21-10-8-A
M3 mm5/8 x 1/2 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD16-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-5-5-A
M3 mm5/16 x 5/16 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD16-8-5-A
M3 mm1/2 x 5/16 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD21-8-8-A
M3 mm1/2 x 1/2 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.32
A
DCD21-8-6-A
M3 mm1/2 x 3/8 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€177.06
A
DCD21-6-6-A
M3 mm3/8 x 3/8 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD21-10-6-A
M3 mm5/8 x 3/8 "1.313 "100 in. Lbs.0.0030.885 "+/-. 0160.008€188.11
A
DCD16-5-4-A
M3 mm5/16 x 1/4 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€197.01
A
DCD16-8-4-A
M3 mm1/2 x 1/4 "1"50 in. Lbs.0.0110.688 "+/-. 0120.006€172.50
A
DCD26-12-8-A
M4 mm3/4 x 1/2 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-10-10-A
M4 mm5/8 x 5/8 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-10-8-A
M4 mm5/8 x 1/2 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-12-10-A
M4 mm3/4 x 5/8 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-8-8-A
M4 mm1/2 x 1/2 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€211.84
A
DCD26-12-12-A
M4 mm3/4 x 3/4 "1.625 "180 in. Lbs.0.0021.085 "+/-. 0200.010€199.62

Liikeohjausliittimet, DCD -sarja

Ruland Manufacturing DCD -sarjan liikkeenohjauskytkimet poistavat kahden akselin väliset kohdistusvirheet. Tasapainotettu yksiosainen rakenne vähentää tärinää suurilla nopeuksilla, ei sisällä välystä ja sopii helposti akselille aiheuttamatta vaurioita. Keskellä oleva kaksoislevymekanismi koostuu kahdesta eloksoidusta alumiininapasta, 2 sarjasta ohuita ruostumattomasta teräksestä valmistettuja levyjousia ja keskimmäistä välikappaletta kohdistusvirheiden korjaamiseksi. Ne pidetään paikoillaan kantaruuveilla, ja niiden keskellä on kierrerako tärinän vaimentamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta 2-osaisia ​​liikkeenohjausliittimiä, saatavana 1, 25, 50 ja 100 tuuman lb vääntömomentilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?