Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 23KX51 liukuva vasaranvetolaite 2-1 / 2 lb paino sisäinen | AB7HFM

WESTWARD 23KX51 Liukuvasaran vedin 2-1/2 Lb Wt Sisäinen

Varastossa
Tuote: AB7HFM Malli: 23KX51

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran vedin
Leuan levitys1/2 to 1-3/8"
LeukatyyppiSisäinen
Leukojen määrä2
Kokonaispituus27 "
TyyppiPalautumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)4.39
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasaran paino (3 paunaa)
    • Kahvan päälanka (tuumaa) (1 / 2-20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysTyyppiHinta
WESTWARD 23KX40 Slide Hammer Puller Käännettävä 15 kpl | AB7HFC 23KX402-3 / 8 "Käännettävä€282.42
WESTWARD 23KX54 liukuva vasaranvetolaite 5 paunaa painoa 27 tuumaa | AB7HFQ 23KX541-1 / 2 "Käännettävä€498.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX51 Liukuvasaran vedin 2-1/2 Lb Wt Sisäinen
€129.35 / yksikkö