LASCO T-paidat


Suodattaa
Rungon materiaali: PVC , Väri: Harmaa , Liitäntätyyppi: liite , Asennusmateriaali: PVC , Max. Lämpötila: 140-astetta F
TyyliMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
402071
---€1.84
B
401166
---€2.64
C
401249BC
---€3.86
D
4101101
---€2.85
B
401585
---€180.08
B
401582
---€176.26
E
1401-125
3.78 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
E
1401-094
3.79 "280 psi @ 73 astetta F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
F
1401130
3.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
F
1401101
4.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
F
1401-168
4.36 "220 psi @ 73 astetta F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
F
1401167
4.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€5.18
F
1401-131
4.48 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
F
1401251
5.5 "-2 "x 2" x 1-1 / 2 "€11.98
F
1401249
5.5 "-2 "x 2" x 1 "€10.51
F
1401-211
5.36 "200 psi @ 73 astetta F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€7.22
F
1401210
5.36 "-1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€10.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?