WESTWARD 23KX40 Slide Hammer Puller Käännettävä 15 kpl | AB7HFC

WESTWARD 23KX40 liukuvasaran vedin, käännettävä 15 osaa

Varastossa
Tuote: AB7HFC Malli: 23KX40

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€282.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran vedin
Käytettäväksi päälläKäytetään töissä, joissa tiivisteitä on vaikea poistaa. Vanteen keskiö
Leuka tavoittaa3/4 tuumaa
Leuan levitys2-3 / 8 "
Leuan tyyliSuoraan
Leukojen määrä2 ja 3
Palojen lukumäärä15
Vedin pituus27 sisään.
Ruuvin koko5 / 8-20
Koot sisältyvät3/4 to 2-3/4"
TyyppiKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.821
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysTyyppiHinta
WESTWARD 23KX51 liukuva vasaranvetolaite 2-1 / 2 lb paino sisäinen | AB7HFM 23KX511/2 to 1-3/8"Palautumaton€129.35
WESTWARD 23KX54 liukuva vasaranvetolaite 5 paunaa painoa 27 tuumaa | AB7HFQ 23KX541-1 / 2 "Käännettävä€498.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX40 liukuvasaran vedin, käännettävä 15 osaa
€282.42 / yksikkö