WESTWARD 23KX54 liukuva vasaranvetolaite 5 paunaa painoa 27 tuumaa | AB7HFQ

WESTWARD 23KX54 liukuvasaran vedin, 5 lb, paino 27 tuumaa, pituus

Varastossa
Tuote: AB7HFQ Malli: 23KX54

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta vasaran vedin
Leuan levitys1-1 / 2 "
LeukatyyppiSisäinen
Leukojen määrä2 tai 3
Kokonaispituus27 "
Päästä4-1 / 2 "
TyyppiKäännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vasaran paino (5 paunaa)
    • Kahvan päälanka (tuumaa) (5 / 8-20)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysTyyppiHinta
WESTWARD 23KX40 Slide Hammer Puller Käännettävä 15 kpl | AB7HFC 23KX402-3 / 8 "Käännettävä€282.42
WESTWARD 23KX51 liukuva vasaranvetolaite 2-1 / 2 lb paino sisäinen | AB7HFM 23KX511/2 to 1-3/8"Palautumaton€129.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 23KX54 liukuvasaran vedin, 5 lb, paino 27 tuumaa, pituus
€498.37 / yksikkö