WESTWARD 22XP48 sisäinen ydinkaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa AB7GAC

WESTWARD 22XP48 sisäydinkaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7GAC Malli: 22XP48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiSisempi ydin
Yhteyden koko3 / 8 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus2 - 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta75 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko3/8 "× 75 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4355
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP42 -ydinsyöttökaapelin polttimen kaira 5/16 x 25 | AB7FZW 22 XP425 / 16 "5/16 "x 25 jalkaa.€68.22
WESTWARD 22XP56 -ydinkaapeli, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa | AB7GAL 22 XP561 / 2 "1/2 "× 75 jalkaa€263.64
WESTWARD 22XP57 sisäinen ydinkaapeli 3/4 tuumaa x 100 jalkaa AB7GAM 22 XP573 / 4 "3/4 "× 100 jalkaa€601.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP48 sisäydinkaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa
€209.23 / yksikkö