BRADY 8210-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Valkoinen , hahmon korkeus: 2" , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 1 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 10 , Kokonaiskorkeus: 2.75 "
TyyliMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
8210-0
0--€34.55
B
8210-1
1--€34.51
C
8210-2
2--€34.51
D
8210-3
3--€34.51
E
8210-4
4--€34.51
F
8210-5
51.5 "1.75 "€28.63
G
8210-6
6--€34.51
H
8210-7
71.375 "1.625 "€28.63
I
8210-8
8--€34.51
J
8210-9
9--€34.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?