Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP42 -ydinsyöttökaapelin polttimen kaira 5/16 x 25 | AB7FZW

WESTWARD 22XP42 sisäydinkaapelin polttimoruuvi 5/16 x 25

Varastossa
Tuote: AB7FZW Malli: 22XP42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyskaapeli
Kaapelin tyyppiSisempi ydin
Yhteyden koko5 / 16 "
Tyhjennyslinjan kapasiteetin tunnus1-1 / 4 - 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Juosta25 ft.
Palojen lukumäärä1
Koko5/16 "x 25 jalkaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
WESTWARD 22XP48 sisäinen ydinkaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa AB7GAC 22 XP483 / 8 "3/8 "× 75 jalkaa€209.23
WESTWARD 22XP56 -ydinkaapeli, 1/2 tuumaa x 75 jalkaa | AB7GAL 22 XP561 / 2 "1/2 "× 75 jalkaa€263.64
WESTWARD 22XP57 sisäinen ydinkaapeli 3/4 tuumaa x 100 jalkaa AB7GAM 22 XP573 / 4 "3/4 "× 100 jalkaa€601.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP42 sisäydinkaapelin polttimoruuvi 5/16 x 25
€68.22 / yksikkö