WESTWARD 21EM11 Rasvapumppu 4000 Psi 16 1/4 tuumaa | AB6FZZ

WESTWARD 21EM11 Rasvapumppu 4000 Psi 16 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6FZZ Malli: 21EM11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€392.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Rasvapumppu
Koko33 lb
Asennuspää (tuumaa)1/4
Tuloaukko1-7 / 6 henkilötodistus
MateriaaliTeräs, alumiini, messinki ja nitriilikumi
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 henkilötodistus
Kokonaisdia.9"
Kokonaispituus20.5 "
kokonaisleveys13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3375
Laivan korkeus (cm)60.71
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty korkeus (tuumaa) (16-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 21EM09 Rasvapumppu 4000 Psi 6 3/4 tuumaa | AB6FZX 21 EM0913 lb6.75 "€336.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM11 Rasvapumppu 4000 Psi 16 1/4 tuumaa
€392.57 / yksikkö