HANSEN 210/310 SERIES ARO -vaihtoliittimen pistoke


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Vaihtotyyppi: ARO , Lukitustyyppi: Holkki , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus: 32 cfm , Max. Paine: 150 psi , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F
TyyliMalliLetkun liitäntäPutken kokoHinta (ei alv)
A
2609
(F) NPT1 / 4 "€5.63
B
2608
(M) NPT1 / 4 "€6.05
B
2607
(M) NPT1 / 8 "€6.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?