Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC SLCLSSK tikkaiden hihnan turvasarja, E-raita, murtokapasiteetti 3000 paunaa CE8UJN

SNAP-LOC SLCLSSK Tikkaiden hihnan turvasarja, E-ura, katkeamiskapasiteetti 3000 lbs

Varastossa
Tuote: CE8UJN Malli: SLCLSSK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräturvasetti
Murtolujuus3000 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1"
Pituus96 "
MateriaaliPolyesteri / teräs
Leveys2"
Työkuorman raja1000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SNAP-LOC SLCLSSK-C Tikkaiden hihnan turvasarja, E-ura | CE8UKX SLCLSSK-C3"8.25 "5"€27.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLCLSSK Tikkaiden hihnan turvasarja, E-ura, katkeamiskapasiteetti 3000 lbs
€50.29 / yksikkö