WESTWARD 21EM09 Rasvapumppu 4000 Psi 6 3/4 tuumaa | AB6FZX

WESTWARD 21EM09 Rasvapumppu 4000 Psi 6 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6FZX Malli: 21EM09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Rasvapumppu
Koko13 lb
Asennuspää (tuumaa)1/4
Tuloaukko1-7 / 6 henkilötodistus
MateriaaliTeräs, alumiini, messinki ja nitriilikumi
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 henkilötodistus
Kokonaisdia.9"
Kokonaispituus6.75 "
kokonaisleveys13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty korkeus (tuumaa) (6-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
WESTWARD 21EM11 Rasvapumppu 4000 Psi 16 1/4 tuumaa | AB6FZZ 21 EM1133 lb20.5 "€392.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 21EM09 Rasvapumppu 4000 Psi 6 3/4 tuumaa
€336.51 / yksikkö