WESTWARD 20C883 Valitse Mattock # 5 36 In | AB4QPA

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4QPA Malli: 20C883

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Mattock
Terän (1) pituus8"
Terä (1) Leveys3 / 4 "
Terän (2) pituus7-1 / 2 "
Terä (2) Leveys4"
KahvaHickory Wood
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino5 lb
Kokonaispituus36 "
Tyyppi# 5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8201300010
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tuuman lasikuitukahva | AB4QPC 20C885Lasikuitu ja kuvioitu kahva€72.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20C883 Pick Mattock # 5 36 tuumaa
€65.18 / yksikkö