WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tuuman lasikuitukahva | AB4QPC

WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AB4QPC Malli: 20C885

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse Mattock
Terän (1) pituus8"
Terä (1) Leveys3 / 4 "
Terän (2) pituus7-1 / 2 "
Terä (2) Leveys4"
KahvaLasikuitu ja kuvioitu kahva
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino5 lb
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8201300010
AlkuperämaaSV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaHinta
WESTWARD 20C883 Valitse Mattock # 5 36 In | AB4QPA 20C883Hickory Wood€65.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 20C885 Pick Mattock 36 tuuman lasikuitukahva
€72.86 / yksikkö