80/20 Yksilaippaiset pitkät standardi lineaarilaakerit, 3 urakiinnitys


Suodattaa
Tynnyri Dia .: 0 , Laakerityyppi: UHMW PAD , Dynaaminen kuormituskapasiteetti: 0 , Suorittaa loppuun: anodize , Laipan halk.: 0 , Arvosana: 6105-T5 , Lukitustyyppi: valinnainen , Voitelu: Kuivaa , Materiaali: Alumiini , Max. Pv: 0 , Asennuspinta akselin keskelle: 0 , Pehmusteen materiaali: UHMW muovia , Käsitellä asiaa: pursotettu , Staattinen kuormituskapasiteetti: 0 , Tyyppi: Yksi laippa
TyyliMalliMitat AMitat BMitat CVäriHinta (ei alv)
A
6416
1.968 "0.656 "0.25 "Poista valinta€99.66
B
6516
2.75 "0.75 "0.375 "Poista valinta€126.49
A
25-6416
49.73 mm16.48 mm5.99 mmPoista valinta€98.74
B
40-6516
71.83 mm19 mm8.99 mmPoista valinta€128.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?