Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXJ7 Eristetty työkalusarja 10 kpl | AB4MHM

WESTWARD 1YXJ7 eristetty työkalusarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AB4MHM Malli: 1YXJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä10
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 8 ", lävistäjät 8", pitkäkärkiset pihdit 8 ", vesipumpun pihdit 10", vaijerinpoistajat 6 "
suojaa1000 voltin sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) Kaapin kärjen uraruuvitaltat: 7/32 "x 5", 1/4 "x 6", (3) Phillips-ruuvimeisselit: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5515
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1YXJ5 Turvaeristetty työkalusarja 4 kpl | AB4MHK 1YXJ54€187.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXJ7 eristetty työkalusarja 10 kpl
€274.12 / yksikkö