VESTIL ATP-sarjan alumiiniset kulutuspinnan kuorma-autot, kaksikahvaiset


Suodattaa
Rullan halkaisija: 6" , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 1 5 / 8 " Sisältää: Kahva, (2) jäykät pyörät ja (2) kääntyvät pyörät , Kantavuus: 3600 lbs. , Max. Alustan korkeus: 10.25 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 39.25 " , Lavan korkeus: 10.25 " , Alustan materiaali: Alumiini , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen pituusKannen korkeusLeveysStaattinen kapasiteettiVäriRullamateriaaliHinta (ei alv)
A
ATP-C-2436-2HDL
33 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€788.86
B
ATP-C-3048-2HDL
45 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,138.14
C
ATP-C-2448-2HDL
45 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€993.55
D
ATP-C-2460-2HDL
57 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly-
Tarjouspyyntö
E
ATP-C-3060-2HDL
57 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,183.98
F
ATP-C-3672-2HDL
69 "10 1 / 4 "--HopeaPoly poly€1,424.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?