POWER FIRST Irrotettava nippuside


Suodattaa
Perusaine: Nylon , Suunnittelu: irrotettavissa , Tehtävä: Standardi , Sisällä ulkona: Indoor Vain , Materiaali: Nailon 6/6 , Max. Paketin halkaisija: 0.275 " , Metallin havaittava: Ei , Temp. Alue: 40 astetta 185 astetta F , Vetolujuus: 50 lb , Paksuus: 0.051 " , Työkalukoodi: B , UL-tyyppi: 21 , Leveys: 0.3 "
TyyliMalliVärieräPituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
36J202
-Nippuside-100€24.29
B
36J203
-Nippuside-500€69.54
C
36J199
-Nippuside-500€65.77
D
36J204
MustaIrrotettava nippuside11.8 "500€88.84
E
36J197
MustaIrrotettava nippuside7.87 "100€13.22
F
36J201
LuonnollinenIrrotettava nippuside11.8 "100€4.41
F
36J196
LuonnollinenIrrotettava nippuside7.87 "100€13.06
G
36J198
LuonnollinenIrrotettava nippuside7.87 "500€67.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?