Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1YXJ5 Turvaeristetty työkalusarja 4 kpl | AB4MHK

WESTWARD 1YXJ5 Turvaeristetty työkalusarja 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB4MHK Malli: 1YXJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä4
Pihdit mukanaYhdistelmäpihdit 8 ", raskaat diagonaaliset leikkuuterät 8", pitkäkärkiset pihdit 8 ", vaijerikuorijat 6-1 / 2"
suojaa1000 voltin sähköiskuja vastaan
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1YXJ7 Eristetty työkalusarja 10 kpl | AB4MHM 1YXJ710€274.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YXJ5 Turvaeristetty työkalusarja 4 kpl
€207.72 / yksikkö