Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13A581 Marginauha 2-puolinen 6 x 2 teräspehmeä kahva | AA4RAL

WESTWARD 13A581 reunalasta 2-puolinen 6 x 2 teräs pehmeä ote

Varastossa
Tuote: AA4RAL Malli: 13A581

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarginaalilastu
KahvaPP / TPR
Kahvan muotoiluPehmeä pito
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus6"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LovityyppiV
Tyyppi2-puolinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovisyvyys (tuumaa) (1/8)
    • Loven leveys (tuumaa) (1/4)
    • Ominaisuudet: Sinkkipainevarsi niitattu teräksi, ensimmäinen ja viimeinen niitivahvistettu hitsattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusHinta
WESTWARD 13P521 Reunalastalla 5 x 2 Teräs Ergosoft Pp/tpr | AA6AYD 13P521ErgoSoft PP / TPR4.5 "5"€11.29
WESTWARD 13P522 reunalastalla 8 x 2 teräs Ergosoft Pp/tpr | AA6AYE 13P522ErgoSoft PP / TPR5"8"€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13A581 reunalasta 2-puolinen 6 x 2 teräs pehmeä ote
€10.55 / yksikkö