Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 13P521 Reunalastalla 5 x 2 Teräs Ergosoft Pp/tpr | AA6AYD

WESTWARD 13P521 Reunalastalla 5 x 2 Teräs Ergosoft Pp/tpr

Varastossa
Tuote: AA6AYD Malli: 13P521

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarginaalilastu
KahvaErgoSoft PP / TPR
kahvan pituus4.5 "
Pituus5"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusHinta
WESTWARD 13A581 Marginauha 2-puolinen 6 x 2 teräspehmeä kahva | AA4RAL 13A581PP / TPR5"6"€10.55
WESTWARD 13P522 reunalastalla 8 x 2 teräs Ergosoft Pp/tpr | AA6AYE 13P522ErgoSoft PP / TPR5"8"€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 13P521 Reunalastalla 5 x 2 Teräs Ergosoft Pp/tpr
€11.29 / yksikkö